Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasefräser, 8 mm, B 11 mm, L 15 mm, G 56 mm, 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-922817
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628352
EAN/GTIN:
     3165140358132
Suchbegriffe:
Fasefräser
Nutfräser
fasefräser bosch
fasefräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608628352, Der Standard for Wood Fasefräser mit 45-Grad-Winkel ermöglicht eine hohe Schneidleistung für konsistentes Anschrägen. Mit hochwertigen Schneiden aus Wolframcarbid für Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden. Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Der Fräser ist für konsistentes Anschrägen von Kanten in Weich- und Hartholz sowie Holzverbundstoffen geeignet. Die Fasenbreite wird einfach durch Verstellen der Fräserhöhe geregelt. Der 45-Grad-Winkel ist zudem ideal für allgemeine Anschrägearbeiten. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung.andgravur und Kunsttischlerarbeiten. Geeignet zum Anfasen der Kante von regelmäßig geformten oder auch geschweiften Werkstücken aus Massivholz., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Arbeitslänge (L) mm:
14.7
Durchmesser (D) mm:
35
Gesamtlänge (G) mm:
56
Leistungsbeschreibung:
Für gleichmäßiges Fasen
Schaft mm:
8
Volumen:
0,225 dm3
Winkel Grad:
45
Weitere Suchbegriffe: fasefräser schaft 8mm, 2 608 628 352, FASEFRÄSER,
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,73*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 11,76*
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,95*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 297,78*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 324,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.