Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberfräse GOF 1250 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GOF 1250 CE Schwarz, Blau 24000 RPM 1250 W
Bosch GOF 1250 CE Schwarz, Blau 24000 RPM 1250 W
Bosch GOF 1250 CE Schwarz, Blau 24000 RPM 1250 W
Bosch GOF 1250 CE Schwarz, Blau 24000 RPM 1250 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0601626000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601626000
EAN/GTIN:
     3165140690058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
Spannzange ohne Norm
oberfräse bosch
spannzange ohne norm
Oberfräse GOF 1250 CE, Die kabelgebundene Präzisionsoberfräse GOF 1250 CE Professional bietet komfortables Arbeiten bei guter Leistung. Das ergonomische Griffdesign ermöglicht eine bedienfreundliche Handhabung unabhängig von der Griffposition und damit eine hervorragende Werkzeugführung. Sie verfügt über eine patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem. Ferner verfügt die GOF 1250 CE Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl und Drehzahlvorwahl. Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511). Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387). Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.6 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennleistungsaufnahme:
1250 W
Leerlaufdrehzahl:
10000 1/min | 24000 1/min | 10000 - 24000 min-1
Fräskorbhub:
60 mm
Spannzangendurchmesser:
6 mm | 8.0 mm
Länge:
170 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
270 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
329 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
410 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
329 x 410 x 285 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Bit-Halter, von:
6 mm
Bit-Halter, bis zu:
8.0 mm
Werkzeugaufnahme:
6 - 8.0 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
10000 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
24000 min-1
max. Fräskorbhub:
60 mm
Kopierhülse Ø:
17.0 mm
Spannzangen-Ø:
8 mm
Nenneingangsleistung:
1250 W
Werkzeugabmessungen (Breite):
370 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
170 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
270 mm
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]:
5.5 m/s²
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]:
2.5 m/s²
Positionierung:
Die komfortable Präzisionsoberfräse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hervorragende Werkzeugführung durch ergonomisches Griffdesign mit unterschiedlichen Griffpositionen | Patentierte, hochpräzise Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten | Einzigartige patentierte Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Fräserwechsel
Einsatzbereiche:
Fräsen in Holz | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Stein
Titel:
Oberfräse GOF 1250 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Maulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 1 907 950 511) | Parallelanschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387) | Kopierhülsenadapter (ET-Nr. 2 610 991 370) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)
SOL Date:
03.03.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Oberfräse
Bruttogewicht:
6,58 kg
Nettogewicht:
6,36 kg
Volumen:
38,444 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
329 mm
Abmessung Höhe:
285 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Oberfräse (elektrisch), Elektrische Oberfräse, Elektrooberfräse
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608629371
ab € 6,58*
Zubehör
Bosch
2608629372
ab € 6,58*
Zubehör
Bosch
2608629373
ab € 6,58*
Zubehör
Bosch
2608629374
ab € 8,77*
Zubehör
Bosch
2608629375
ab € 8,07*
Zubehör
Bosch
2608629376
ab € 8,08*
Zubehör
Bosch
2608629377
ab € 8,07*
Zubehör
Bosch
2608629378
ab € 8,08*
Zubehör
Bosch
2608628423
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2608628421
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2608628422
ab € 10,89*
Zubehör
Bosch
2608628471
ab € 11,74*
Zubehör
Bosch
2608628458
ab € 11,72*
Zubehör
Bosch
2608628456
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2608628457
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.