Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.9
Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.9
Artikel-Nr.:
     400-1539107
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2240155009
EAN/GTIN:
     4008198762591
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Handschuh
Nitrilhandschuh
Mehrzweckhandschuh
Handschuhe

Handschuh Camapur Comfort625,antistatisch,Gr.9


Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
•Hohe Atmungsaktivität
•Exzellente Passform
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
•Geraute PU-Beschichtung
•Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
•Waschbar
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Nahtloses Trikot
•Strickbund
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige
- Größe: 9
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,67*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,76*
€ 6,12*
1
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 6,26*
Lager 400
120
10
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 9,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1832200006
ab € 4,43*
Sonstiges
KCL
625-10
ab € 4,35*
Sonstiges
KCL
625-8
ab € 4,38*
Sonstiges
KCL
062507941E
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.