| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1538149 Herst.-Nr.: 22302452XL EAN/GTIN: 4025888129199 |
| |
|
| | |
| Warnschutzpilotenjacke Tom Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND« Eigenschaften: •Wasserdicht, winddicht Ausführung: •Kapuze im Kragen integriert •Ärmel abnehmbar •Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte •Stifttaschen und Handytasche •Zwei Seiten- und eine Innentasche •Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund •Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter •Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: •Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet •Futter: 100 % Polyester •Wattierung: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688 - Farbe: orange, - Größe: 2XL Größe XXL Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, safestyle warnjacke, Warnpilotenjacke, Jacken, Warschutzjacke, Schutzjacken, Jacke, Safestyle, Schutzjacke, Wanschutz-Pilotenjacke, SAFESTYLE®, Arbeitsschutz, Pilotenjacken, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,32* | € 29,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,50* | € 29,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,78* | € 40,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,47* | € 40,84* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,74* | € 51,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|