Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOM Warnschutz - Pilotjacke, EN 471/2, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOM Warnschutz - Pilotjacke, EN 471/2, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr.XXL
TOM Warnschutz - Pilotjacke, EN 471/2, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr.XXL
TOM Warnschutz - Pilotjacke, EN 471/2, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064433
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23523_4
EAN/GTIN:
     4025888129199
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke

TOM, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
Ärmel abnehmbar
Kapuze im Kragen
Kragen mit Fleece abgefüttert
1 Ärmeltasche mit Reißverschluß
2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
2 Seitentaschen
1 Innentasche
Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
Strickbundabschluß am Saum
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Orange
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23523_4
Werksnummer:
23523-4
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4-XXL(62/64)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,02*
€ 29,15*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 29,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 34,78*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 24,84*
€ 40,63*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,3324*
€ 41,8024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.