Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Aluminium 72/40 und 72IB/40 TITALIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Aluminium 72/40 und 72IB/40 TITALIUM
Vorhangschloss Aluminium 72/40 und 72IB/40 TITALIUM
Artikel-Nr.:
     400-1522815
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     439551
EAN/GTIN:
     4003318439551
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Vorhangschloss Aluminium 72/40 und 72IB/40 TITALIUM


Lockout/Tagout mit System: 72/40 und 72IB/40 TITALIUM™ Für Industrie und Handwerk: Mit seinem massiven Schlosskörper aus Titalium – ein besonderes Spezialaluminium – ist es extrem hitzebeständig. Die zehn lieferbaren Farben ermöglichen eine Zuweisung und Unterscheidung nach Bereich oder Benutzern. Damit ist dieses Schloss bestens geeignet, um bei der Arbeitsplatzsicherung – etwa bei der Sperre von Hauptschaltern – eingesetzt zu werden. Schlösser der Serien 72 und 74 sind untereinander in einer Schließanlage kombinierbar.Mit diesen bunten Vorhangschlössern aus Aluminium sorgt ABUS für Sicherheit in Industrie und Handwerk.Abgesichert werden können:
  • Türen
  • Tore
  • Schränke
  • Spinde
  • Werkzeugkisten
  • Keller
  • Schuppen
  • Schaltanlagen und vieles mehr
Auf Wunsch sind sie gleichschließend lieferbar: Mit der Schließungsnummer auf dem Schlüssel lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen.
- Breite: 39, - Gewicht: 139 g, - Höhe: 74, - Länge: 19
Schloss + 2 Schlüssel




Weitere Informationen:
Gewicht:
139 g
Länge:
19
Breite:
39
Höhe:
74
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, Aluminiumschloss, Aluschloss, Titaliumschloss, Sicherheitstechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
49
1
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,06*
1
€ 5,90*
ab € 13,73*
€ 19,14*
12 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 19,61*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 20,63*
1
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
ALP-06
ab € 11,87*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,87*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39417
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.