Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiverriegelungsgerät für 6 Monteure, flexibel, nicht leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-163030
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     ALP-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Multischließkammer, Sicherung für 6 Schlössen/Personen, flexibel, nicht leitend

Multischließkammer, erlaubt die gleichzeitige Absperrung einer Anlage für bis zu 6 Monteure und verhindert damit eine Wiederinbetriebnahme, leere Felder mit Piktogrammenfür die Identifizierung des Monteurs, Verbotszeichen Schalten verboten (gemäß DIN ENISO 7010/ASR A1.3), flexibel einsetzbar, nicht leitend, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Material: Nylon, Bügellänge: 80 mm, Lochdurchmesser: 9 mm, Länge: 183 mm, Gewicht: 30 g
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Verriegelung, mechanische Sicherungen, Logout Tagout, Schloss, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
€ 8,00*
ab € 11,88*
€ 16,97*
€ 8,00*
ab € 12,00*
€ 17,15*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183107
ab € 17,76*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,77*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39482
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.