Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 73V 2-4 weiß Classic Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer TS 73V 2-4 weiß Classic Line
Türschließer TS 73V 2-4 weiß Classic Line
Türschließer TS 73V 2-4 weiß Classic Line
Artikel-Nr.:
     400-1515414
Hersteller:
     Dorma
Herst.-Nr.:
     4021226312322
EAN/GTIN:
     4021226312322
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer

Türschließer TS 73V 2-4 weiß Classic Line


Türschließer TS 73 V Classic Line

•Komfort-Zahntrieb-Türschließer nach DIN EN 1154, Teil 2
•Einstellbare Schließgeschwindigkeit
•Einstellbarer Endanschlag und Öffnungsdämpfung
•DIN links und DIN rechts verwendbar
•EN 2–4
•Türen bis 1100 mm Breite
•Ohne Gestänge
- Farbe: weiß





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Türschliesser, Obentürschliesser, Schliesser, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 52,30*
€ 67,37*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 52,61*
€ 67,43*
2 Tage
28
€ 5,45*
ab € 52,51*
€ 67,63*
8 Tage
28
€ 5,99*
ab € 52,14*
€ 68,83*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 104,38*
€ 128,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
37000101
ab € 8,02*
Zubehör
dormakaba
37000111
ab € 9,69*
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,70*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,93*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,88*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 40,90*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 43,09*
Zubehör
dormakaba
37000301
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.