Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Open Base 10 schwarz 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Open Base 10 schwarz 1 Stück
Drehstuhl Open Base 10 schwarz 1 Stück
Drehstuhl Open Base 10 schwarz 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1514506
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296488073
EAN/GTIN:
     4014296488073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Drehstuhl Open Base 10 schwarz 1 Stück


Bürodrehstuhl Open Base 10

•Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
•Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk
•Relax-Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar
•Ergonomischer Muldensitz
•Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
•Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
•Armlehnen: Typ R, silber, starr/Typ T2, schwarz, höhenverstellbar
•Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm
•Standard-Teppichbodenrollen 11 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
18,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Arbeitssessel, Bürodrehstühle, Stühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Stuhl, Konferenzstühle, Konferenz-Stühle, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 285,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,04*
€ 288,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 253,00*
€ 304,75*
2 Tage
789
€ 35,99*
ab € 344,53*
€ 403,29*
Lager 400
11
Frei Haus
ab € 398,34*
€ 455,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,52*
€ 530,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,03*
€ 491,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,34*
€ 474,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,09*
Zubehör
Floortex
FC1215017EV
ab € 30,25*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,62*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,02*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.