| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1512288 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4005827661225 EAN/GTIN: 4005827661225 |
| |
|
| | |
| Regensburger Hacke E-Stiel 1350 mm Gr. 0 Das Blatt der Regensburger Hacke ist 155 mm hoch und hat eine Breite von 155 mm oben sowie unten. Die Stielbefestigung ist kantig und wird durch einen Holzkeil gesichert, um eine feste Verbindung zwischen Blatt und Stiel zu gewährleisten. Das Blatt verfügt über eine gerade Schneide, die ein einfaches Eindringen in den Boden ermöglicht. Es besteht aus hochwertigem Vergütungsstahl, der speziell gehärtet und handgeschmiedet wurde. Durch das konische Walzen ist das Blatt selbstschärfend und bleibt somit immer einsatzbereit. Die Oberfläche des Blattes wurde pulverbeschichtet und ist in einer schwarz glänzenden Farbe gehalten. - Gewicht: 1,2 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Hacke, Regensburger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 38,97* | € 52,56* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,72* | € 54,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,92* | € 55,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,53* | € 58,07* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,04* | € 66,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|