| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1494394 Herst.-Nr.: 4015000877428 EAN/GTIN: 4015000877428 |
| | |
|
| | |
| Ponal Super 3 Holzleim 30kg F 1 Stück Ponal Wasserfest Eigenschaften: •Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes Einsatzbereiche: •Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen •Auch für Fertigparkett geeignet Zulassung/Norm: •Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 Technische Daten: •Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min. •Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt) •Verbrauch ca. 150 g/m² •Pressdruck mindestens 20 N/cm² Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung - Inhalt: 30000 g Ausführung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31,56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim, holzleim, Weißleim, Wasserfest, Ponal-Holzkleber, Ponal-Weißleim, Ponal-Leim, Ponal-Holzleim, Ponal-Wasserfest, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,10* | € 209,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 178,19* | € 210,0076* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,63* | € 227,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,80* | € 230,15* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,76* | € 294,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 8,892* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|