Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest Holzleim30kg (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest Holzleim30kg (F)
Ponal Wasserfest Holzleim30kg (F)
Artikel-Nr.:
     4012-125906
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000877428
EAN/GTIN:
     4015000877428
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Wasserfest

• Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen
• Auch für Fertigparkett geeignet
• Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3
• Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
• Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min.
• Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt)
• Verbrauch ca. 150 g/m²
• Pressdruck mindestens 20 N/cm²

Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 30kg, ponal holzkleber, holzleim, 4015000877428, Ponal-Holzleim
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 200,10*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 201,08*
1 Tag
1
pro Stück
€ 52,95*
ab € 195,84*
€ 217,58*
Lager 4012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,16*
€ 224,14*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 224,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,14*
€ 266,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
1 Stück enthält 30 Kilogramm (ab € 6,70534* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.