Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP-Master 6, apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP-Master 6, apfelgrün
Schutzhelm INAP-Master 6, apfelgrün
Artikel-Nr.:
     400-1481965
Hersteller:
     Voss
Herst.-Nr.:
     2250010000
EAN/GTIN:
     4260042670937
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

Schutzhelm INAP-Master 6, apfelgrün


Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
•Wirksame Belüftungslöcher
•Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
•Hochsaugfähiges Schweißband
•Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
•Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
•Universelle Form
•Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
•Regenrinne
•Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
•Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g
- Farbe: apfelgrün

Ausführung Master 6
Farbe grün


Weitere Informationen:
Farbe:
apfelgrün
Gewicht:
0,345 kg
Material:
Polyethylen (PE), Ausführung: nach EN 397, heruntergezogenes Nackenteil, angespritzte Regenrinne, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6, seitliche 30 mm-Slots für Gehörschutz, verstellbar auf die Kopfgrößen 51-63 einschließlich halber Größen, umlaufendes Schweißband, Kinnriemenhalterung seitlich am Kopfband, Gewicht: ca. 230 g
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Helme, VOSS, VOSS-HELME, GmbH, Co., SchutzHelm, QR4476584, Baustellenhelm, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
5
€ 6,90*
ab € 6,12*
€ 6,16*
2 Tage
87
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,45*
2 Tage
142
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,86*
3 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,28*
Lager 400
87
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Voss-Helme
23100000
ab € 2,20*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,61*
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,57*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,34*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.