Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ponal Classic Holzleim
Ponal Classic Holzleim
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     400-1445504
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000840613
EAN/GTIN:
     4015000840613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Ponal Classic Holzleim


Ponal Classic

Eigenschaften:
•Trocknet transparent auf
•Kurzfristig wasserbeständig
•Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes
Einsatzbereiche:
•Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten
•Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
•Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer)
•Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.)
•Ideal auch für Bastlerarbeiten
Zulassung/Norm:
•Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2
Technische Daten:
•Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min.
•Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt)
•Verbrauch ca. 150 g/m²
•Pressdruck mindestens 15 N/cm²
- Inhalt: 10000 g

Ausführung



Weitere Informationen:
Gewicht:
10,454 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
58
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 76,07*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 60,10*
€ 76,4329*
11 Tage
15
€ 35,99*
ab € 65,90*
€ 80,97*
€ 75,00*
ab € 66,30*
€ 81,36*
Lager 400
58
€ 4,95*
ab € 74,33*
€ 90,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 7,433* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.