Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA E-Profil-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA E-Profil-Dichtung
TESA E-Profil-Dichtung
TESA E-Profil-Dichtung
Artikel-Nr.:
     400-1442698
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05463-121-00
EAN/GTIN:
     4042448102300
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen

TESA E-Profil-Dichtung


tesamoll Profil-Dichtung
die Dauerdicht-Qualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, gute und flexible Abdichtung durch Spezial-Profil,
für Spalten von 1,0 - 3,5 mm
Ausführung: Nr. 5445, braun
Länge: 6 m
Breite x Stärke: 9 : 4 mm
- Breite: 9, - Farbe: braun, - Länge: 6

Farbe braun
Länge 6m


Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Gewicht:
0,048 kg
Länge:
6
Breite:
9
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 6,56*
1
€ 4,75*
ab € 5,39*
€ 6,94*
1
€ 6,78*
ab € 5,67*
€ 7,22*
4 Tage
45
10
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,29*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05445-00101
ab € 8,69*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,56*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,10*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,72*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.