Tischbohrmaschine TBM 220
Die TBM220 wurde für den Professionellen Werkstatteinsatz entworfen. Ein Langlebiger Motor und die Präzision dieser Maschine werden Sie überzeugen.
Auf einen Blick:
- Plangefräster Arbeitstisch aus Alu-Druckguss (220 x 120 mm).
- Parallel geführter Anschlag mit Skala.
- Massive, hartverchromte Stahlsäule (20 x 340 mm).
- Ausleger aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Füg;hrungen und Passungen.
- Hochwertiger, VDE-geprüfter E-Motor, extrem leise und sehr langlebig.
- Antrieb über 3-fach Riemenscheibe. Durch Umlegen des Flachriemens ergeben sich 3 Leerlaufdrehzahlen bei mehr als 3-fachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich.
- Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbarem Anschlag.
- Gewicht: 3,781 kg, - Spannung: 220 - 240 V. 50/60 Hz. 85 W.
Tischbohrmaschine, 6 Stahlspannzangen