| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1423962-BP Herst.-Nr.: 28232 EAN/GTIN: 4006274282322 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28232 Schleifstift Kugelform Durchmesser 2.2 mm 2 St.
Schleifstift Kugelform
Zum Bohren und Bearbeiten von Glas und Gesteinsarten bis zu Granit. Empfehlenswert ist der Einsatz auf Tischbohrmaschinen mit einer Drehzahl von 2.000/min unter der Zugabe von Kühlflüssigkeit.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 2.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 2.2 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | diamantbeschichtet | Drehzahl-Bereich: | 2000 U/min | Material-Eignung (Details): | Glas/Stein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,47* | € 3,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,51* | € 3,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 3,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,08* | € 5,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|