Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine TBM 220 Proxxon 28128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-180-28128
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28128
EAN/GTIN:
     4006274281288
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine 230v
tischbohrmaschine
proxxon tischbohrmaschine

Röhm-Zahnkranzbohrfutter, 0,5 bis 6,0 mm für TBM 220

Proxxon 28122

Produktinformation

Plangefräster Arbeitstisch aus stark verripptem Alu-Druckguss (220 x 120 mm). Parallel geführter Anschlag mit Skala. Massive, hartverchromte Stahlsäule (20 x 280 mm). Ausleger aus Druckguss mit ausgespindelten Führungen und Passungen. Hochwertiges Antriebsaggregat: VDE-geprüfter 220-240 Volt-Motor (85 Watt). Sehr leise und langlebig. Dreifach Alu-Riemenscheibe mit Flachriemen. Durch Umlegen des Riemens drei Leerlaufdrehzahlen. 1.800, 4.700 und 8.500/min (bei mehr als dreifachem Drehmoment im unteren Drehzahlbereich). Pinolenhub 30 mm. Praktische Bohrtiefenanzeige mit enstellbarem Anschlag. Ausladung (Säule innen bis Mitte Bohrspindel) 140 mm. Werkzeugaufnahme durch 6 dreifach geschlitzte und gehärtete Präzisionsstahlspannzangen (je ein Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm). Dazu 3/8 Gewinde zum Aufschrauben eines Zahnkranzbohrfutters.

Artikeldetails:

  • Proxxon Tischbohrmaschine TBM 220
  • Abbildung inklusive Maschinenschraubstock MS4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 157,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 157,87*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 162,43*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 144,26*
€ 175,11*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 176,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
824471
ab € 23,48*
Sonstiges
Proxxon
27100
ab € 68,15*
Sonstiges
Proxxon
28 874
ab € 2,73*
Sonstiges
Proxxon
28 876
ab € 7,63*
Sonstiges
Proxxon
28132
ab € 10,87*
Sonstiges
Proxxon
28230
ab € 1,06*
Sonstiges
Proxxon
28232
ab € 2,29*
Sonstiges
Proxxon
28234
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.