| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1423961-BP Herst.-Nr.: 28230 EAN/GTIN: 4006274282308 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 28230 Schleifstift Kugelform Durchmesser 1.2 mm 2 St.
Schleifstift Kugelform
Zum Bohren und Bearbeiten von Glas und Gesteinsarten bis zu Granit. Empfehlenswert ist der Einsatz auf Tischbohrmaschinen mit einer Drehzahl von 2.000/min unter der Zugabe von Kühlflüssigkeit.
Technische Daten: Produktabmessung, Ø: 1.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Ø: | 1.2 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Material (Details): | diamantbeschichtet | Drehzahl-Bereich: | 2000 U/min | Material-Eignung (Details): | Glas/Stein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,37* | € 4,39* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,42* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,71* | € 5,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,26* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,855* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|