Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzparka
Warnschutzparka
Artikel-Nr.:
     400-1274853
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22302471XL
EAN/GTIN:
     4025888129489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Warnschutzparka


Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Eigenschaften:
•Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung:
•Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
•Kapuze mit Kordelzug im Kragen
•Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
•Eine Handytasche
•Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
•3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
•Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan
•Futter: 100 % Polyester
•Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688
- Farbe: gelb-blau, - Größe: XL

Größe XL/58-60



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb-blau
Gewicht:
1,5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 41,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,35*
€ 41,90*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 40,69*
€ 51,83*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 56,87*
Lager 400
13
€ 4,95*
ab € 61,01*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.