Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. 3-XL (58/60) 23528-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-94366
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23528-3
EAN/GTIN:
     4025888129489
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 2.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung:100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXXL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- verstellbare Kapuze im Kragen
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
- 1 Handytasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,07m² (z.B. bis 20cm x 20cm hinten und 20cm x 15cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 25cm
Weitere Informationen:
Besonderheit Material:
beschichtet
Nebenfarbton:
marineblau
Gefährdung:
Wind
Gewebeart Innenmaterial:
Steppfutter
Branche:
universelle Branche
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Wasserdampfdurchlässigkeit:
2.000 Atmungsaktivität
Gewebeart:
Oxford
Verschlussart:
verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte und Druckknopf
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Armlänge:
1/1 Arm
Eigenname Material:
3M™ Scotchlite™
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Nebenfarbe:
blau
Weitenverstellung:
Kordelzug (Bund)
Taschenart:
Handytasche
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Kragenart:
Stehkragen
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Ausstattung:
Beschichtung, Polyurethan (PUR)
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hersteller Größenangabe:
XL
Hauptfarbe:
gelb
Farbigkeit:
mehrfarbig
Verarbeitung Innenmaterial:
gesteppt
Materialverarbeitung:
einlagig
Druckmessung (Wassersäule):
2.000
Größenspiegel:
0-6
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen (Schultern)
Internetfarbe:
gelb
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Wassersäule:
3.000 mm
Hersteller:
Safestyle
Farbe:
gelb/blau
Größe:
XL
Ausführung:
Warnschutzparka
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,84*
€ 41,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,20*
€ 41,91*
5 Tage
13
€ 4,95*
ab € 45,88*
€ 58,25*
3 Tage
13
€ 5,90*
ab € 47,23*
€ 60,15*
9 Tage
13
€ 6,99*
ab € 49,23*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.