Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr.10,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr.10,weiß
Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr.10,weiß
Artikel-Nr.:
     400-1274843
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     2239380154
EAN/GTIN:
     4025888115475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Strickhandschuh"Beijing",Nylon,Gr.10,weiß


Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Gute Passform
•Hoher Tragekomfort
•Sicherer Griff
•Gutes Tastempfinden
Ausführung:
•Feinstrick, nahtlos
•Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettiges Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß
- Größe: 10
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
624
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
2 Tage
624
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,92*
13 Tage
108
12
€ 6,99*
ab € 0,66*
€ 0,95*
Lager 400
627
12
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.