| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226297 Herst.-Nr.: 23135 EAN/GTIN: 4006274231351 |
| |
|
| | |
| MICRO-Combispeeder Ratschenschlüssel MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen. Schaft aus CrV-Stahl. Sehr aufwendige Oberflächenbehandlung mit Laserbeschriftung und deutlich lesbaren Schlüsselweiten. Gewerblich voll nutzbar! Technische Daten:- Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl mit 72 Zähnen - 13 mm - Schaft aus CrV-Stahl - Gewicht: 0,113 kg 1 MicroSpeeder (13 mm) Größe 13 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,113 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, proxxon ring-maulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel proxxon |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,76* | € 13,77* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,77* | € 13,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,30* | € 16,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 17,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,85* | € 18,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|