| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95386 Herst.-Nr.: 23135 EAN/GTIN: 4006274231351 |
| |
|
| | |
| Zum Schrauben an Planflächen und zum Einsatz beim Verschrauben an Bolzen! Unübertroffen wenn es eng wird. Durch einen 72 zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Die übertragbaren Drehmomente liegen weit über DIN/ ISO. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes ist nicht möglich. Features: Umschaltung links/rechts 72er Feinverzahnung Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 13 mm | Anzahl Zähne: | 72 | Material (Details): | Schaft aus CrV-Stahl, verchromt, mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | vernickelt + matt verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 13 mm | Produkt-Art: | Knarren-Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, proxxon ring-maulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel proxxon, Proxxon Industrial, MicroSpeeder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,37* | € 10,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 10,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,79* | € 13,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,74* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|