| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208231 Herst.-Nr.: 23135 EAN/GTIN: 4006274231351 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23135 Proxxon, MicroSpeeder Ratschenschlüssel 13 mm MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig von PROXXON. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen. Schaft aus CrV-Stahl. Sehr aufwendige Oberflächenbehandlung mit Laserbeschriftung und deutlich lesbaren Schlüsselweiten. Gewerblich voll nutzbar! 13 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 113 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 25 mm | Länge: | 240 mm | Gewicht: | 0,113 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, proxxon ring-maulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel proxxon, MICROSPEEDER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 13,72* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,73* | € 13,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 17,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,77* | € 18,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|