Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1214835 Herst.-Nr.: 126214 EAN/GTIN: 4009199126214 |
| |
|
| | |
| Alu-Leiter Solidy Einseitig besteigbare Stehleiter. Kleinteileschale mit integriertem Eimerhaken. Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS). Robuste, rutschsichere Stahl-Plattform. Rutschsichere, profilierte Stufen. Rutschsichere Fußkappen. in folgenden Ausführungen erhältlich: - 3-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 2,65 m - 4-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 2,85 m - 5-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 3,05 m - 6-stufig - max. Arbeitshöhe ca. 3,25 m Variante 3-stufig Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,227 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,14* | € 50,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 41,06* | € 53,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,68* | € 58,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,48* | € 64,42* | | | | Lager 400 | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,22* | € 71,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|