Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2457-126214 Herst.-Nr.: 126214 EAN/GTIN: 4009199126214 |
| | |
|
| | |
| Die solide und praktische Stufen-Stehleiter mit kleiner Ablage und Eimerhaken für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich. - Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für Kleinteile und Eimerhaken - 250 mm tiefe profilierte Stahl-Plattform - Holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) - 80 mm tiefe Sicherheitsstufen mit Anti-Rutsch-Riffelung - Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität - Rutschhemmende Fußkappen Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 1.40 Meter | Transportbreite: | 0.40 Meter | Transporthöhe: | 0.10 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,062 m³ | Nettogewicht: | 2.9 Kilogramm | Bruttogewicht: | 3.0 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 0.1 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 1: | 0,1 PVC | Aufstelllänge min.: | 0.64 Meter | Aufstelllänge max.: | 0.64 Meter | Aufstellbreite min.: | 0.42 Meter | Aufstellbreite max.: | 0.42 Meter | Aufstellfläche min.: | 0.27 Quadratmeter | Aufstellfläche max.: | 0.27 Quadratmeter | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Produkthöhe HHL: | 1.25 Meter | Produktlänge HHL: | 1.35 Meter | Standhöhe HHL: | 0.65 Meter | Arbeitshöhe HHL: | 2.65 Meter | Ursprungsland: | PL | Versandart: | Paketdienst | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause alu stufenleiter 3 stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, KRAUSE, MONTO, Stufen-StehLeiter, Solidy, 3 Stufen, Stehleiter, Stufen-Leiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2457 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,14* | € 50,33* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 41,06* | € 53,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,68* | € 58,26* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 49,48* | € 64,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,81* | € 64,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2457 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2457 | | Versand: Lager 2457 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457 | | | Zeitraum: | innerhalb von 45 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|