Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102812 Herst.-Nr.: 126214 EAN/GTIN: 4009199126214 |
| |
|
| | |
| Die solide und praktische Stufen-Stehleiter mit kleiner Ablage und Eimerhaken für die unterschiedlichsten Tätigkeiten im Innenbereich. - 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität - holmumgreifendes Sicherheits-Gelenksystem (4CS) - Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für Kleinteile und Eimerhaken - 250 mm tiefe profilierte Stahl-Plattform - rutschhemmende Fußkappen - Qualitätssicherung gem. DIN EN 131 - GS-Zeichen - Version 3 Stufen - Arbeitshöhe ca. 2,65 m - Höhe Podest 0,65 m Weitere Informationen: | | Version: | 3 Stufen | Arbeitshöhe ca.: | 2,65 m | Höhe Podest: | 0,65 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause alu stufenleiter 3 stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Alu-Stufenstehleiter, fahrbare Podesttreppe, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Sprossenstehleitern, Stehleiter, Stufenanlegeleitern, Stufenleitern, Stufenstehleitern, Treppenpodest fahrbar, Treppenstehleitern |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,14* | € 50,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 41,06* | € 53,52* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,68* | € 58,26* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 49,48* | € 64,42* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,81* | € 64,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|