| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1203000 Herst.-Nr.: 28212 EAN/GTIN: 4006274282124 |
| |
|
| | |
| Schleifstifte-Diamant Kugel 1,0mm a 2 Stück Mit einer gleichmäßigen Diamantierung. Profilkörper und Schäfte aus rostfreiem Edelstahl. Zum Schleifen, Gravieren und Ziselieren von Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan und Kunststoff. Schaft Ø 2,35. - Gewicht: 0,007 kg 2 Diamantschleifstifte Durchmesser Diamantkugel 1 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,007 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Diamantfrässtift, Diamantschleifstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, proxxon elektroschreiber, arkograf, schaft 2,35 schleifstift |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,34* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,675* | € 2,58* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,895* | € 2,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,48* | € 3,62* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,52* | € 3,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|