Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28 212 2er Diamantierte Schleifstifte Durchmesser 1 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801470-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 212
EAN/GTIN:
     4006274282124
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Proxxon Micromot 28 212 2er Diamantierte Schleifstifte Durchmesser 1 mm 2 St.

2er Diamantierte Schleifstifte

Zum Schleifen und Gravieren von harten Werkstoffen sowie zum Ziselieren von Glas.

Ausstattung:
Rostfreie Profilkörper und Schäfte · Industrie- bzw. Dentalqualität.

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Produktabmessung, Ø: 1 mm · Schaftdurchmesser: 2.35 mm · Weitere technische Daten: Materialeignung: Stahl (auch Chrom-Kobalt-Legierungen), Glas, Keramik, Porzellan, Kunststoffen

Lieferumfang:
2 Diamantschleifstifte Kugel Ø 1,0 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Ø:
1 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Material:
Edelstahl
Schaftdurchmesser:
2.35 mm
Produkt-Art:
Schleifstift
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,34*
Lager 102
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,675*
€ 2,58*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,895*
€ 2,805*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,62*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.