Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA extra Power Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA extra Power Universal
TESA extra Power Universal
Artikel-Nr.:
     400-1190610
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56389-00001-05
EAN/GTIN:
     4042448033376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

TESA extra Power Universal


tesa-Gewebeband Extra Power UNIVERSAL
Das universelle Reparaturband, von Hand abreißbar, wasserfest und auch für raue Untergründe geeignet
Ausführung: Nr. 56389-1
Farbe: schwarz
Abmessung: 50 m : 48 mm
- Breite: 50, - Farbe: schwarz, - Länge: 50

Farbe schwarz
Länge 50 m


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,462 kg
Länge:
50
Breite:
50
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 8,33*
1
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 8,48*
1
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 8,48*
1
€ 4,75*
ab € 6,71*
€ 8,70*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,38*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.