Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1104482 Herst.-Nr.: PN4 EAN/GTIN: 4015000840606 |
| | |
|
| | |
| Ponal Holzleim Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten. Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten und ähnliches). Ideal auch für Bastelarbeiten. - Inhalt: 5000 g, - Verarbeitungszeit: nicht unter +5 °C (Weißpunkt), - Verbrauch: ca. 150 g/m² Ausführung PN 4 - 5 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Eimer | € 4,95* | ab € 26,02* | € 32,80* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 4,95* | ab € 32,60* | € 40,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Eimer | € 35,99* | ab € 36,24* | € 45,78* | | | | | | | | 1 | | pro Eimer | € 75,00* | ab € 37,68* | € 47,30* | | | | | | | | 1 | | pro Eimer | € 5,00* | ab € 38,69* | € 48,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|