Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Holzleim


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Holzleim
Ponal Holzleim
Artikel-Nr.:
     400-1013085
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18
EAN/GTIN:
     4015000079433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Ponal Holzleim


Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten. Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) und Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten und ähnliches). Ideal auch für Bastelarbeiten.
- Inhalt: 225 g, - Verarbeitungszeit: nicht unter +5 °C (Weißpunkt), - Verbrauch: ca. 150 g/m²

Ausführung PN 18 - 225 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Wartungsprodukt, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, QR4030093, Ponal-Holzleim, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,10*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 5,61*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 5,65*
1
€ 4,16*
ab € 4,50*
€ 6,22*
Lager 400
111
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.