Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Classic 225g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzleim Classic 225g
Holzleim Classic 225g
Artikel-Nr.:
     467-#STAE9HPN18
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPN18
EAN/GTIN:
     4015000079433
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Holz- und Bastelleim
  • Hochfest
  • Lösungsmittelfrei
  • Nach Trocknung transparent
  • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und HPL-Platten
  • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen)
  • Für Fugenverleimungen (Massivholz, Anleimer)
  • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten und ähnliches)
  • Ideal auch für Bastelarbeiten
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
Bruttogewicht:
0.255 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
225 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Ponal
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzkaltleim, Holzklebstoff, Kaltleim, Kleber
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,10*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,41*
€ 5,61*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 5,65*
1
€ 4,16*
ab € 4,50*
€ 6,22*
2 Tage
230
12
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.