Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal express


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal express
Ponal express
Ponal express
Ponal express
Ponal express
Artikel-Nr.:
     400-1013052
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15X
EAN/GTIN:
     4015000088749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

Ponal express


Ponal Express
Schnellbindender Weißleim für alle Holzarten, Holzwerkstoffe und dekorative Schichtpressstoffplatten. Geeignet für Bastelarbeiten, Montageverleimung, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten, Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten). Trocknet transparent auf. Kurzfristig wasserbeständig. Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppen D1 und D2. Die offene Zeit beträgt bei 20 °C Raumtemperatur max. 8 Minuten. Frostfrei zu lagern.
Ausführung: 120-g-Flasche - PN 15 X

Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
- Inhalt: 120 g

Ausführung PN 15 X 120g



Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, Expressleim, Wartungsprodukt, Ponal-Expressleim, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,87*
€ 4,77*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 5,13*
10 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 5,14*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,23*
Lager 400
117
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.