Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1013046 Herst.-Nr.: PN10X EAN/GTIN: 4015000071994 |
| | |
|
| | |
| Ponal express Ponal Express Schnellbindender Weißleim für alle Holzarten, Holzwerkstoffe und dekorative Schichtpressstoffplatten. Geeignet für Bastelarbeiten, Montageverleimung, Fugenverleimung (z. B. Massivholzanleimer und Brettfugen), Furnier- und Kunststoffkanten, Anleimung und Flächenverleimung (z. B. DKS-Platten auf Spanplatten). Trocknet transparent auf. Kurzfristig wasserbeständig. Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppen D1 und D2. Die offene Zeit beträgt bei 20 °C Raumtemperatur max. 8 Minuten. Frostfrei zu lagern. Ausführung: 550-g-Flasche - PN 10 X Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen. - Inhalt: 550 g Ausführung PN 10 X 550g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 550 g, ponal holzkleber, holzleim, Weißleim, Ponal-Holzkleber, QR4030094, Expressleim, Wartungsprodukt, Ponal-Expressleim, Ponal-Weißleim, Instanhaltungsprodukt, Ponal-Leim, Kleber, Ponal-Holzleim, Ponal, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 8,99* | € 11,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 9,10* | € 12,70* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,16* | ab € 9,41* | € 13,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 10,86* | € 13,55* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 10,26* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 550 Gramm (ab € 0,01866* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|