Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88093 SPAX A 2 5 x 50/44 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88093 SPAX A 2 5 x 50/44 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
ART 88093 SPAX A 2 5 x 50/44 -T20 Wellenschliff, RUKO, m. Vollgew. A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880939249050050
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000500503
EAN/GTIN:
     4003530175329
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Artikel 88093 A 2 SPAX Ruko-T SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 5 x 50/44-T20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88093
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Ruko-T
Abmessung:
5x50/44-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.584 KGM
Materialnummer:
88093.924.9050.050
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 5x50 torx a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 A 2, ART88093, 5x50/44-T20, A2, AM88093550, 88093.924.9050.050
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1716*
€ 0,2316*
1 Tag
4400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1867*
€ 0,2467*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,94*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 12,94*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 11,22*
€ 15,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.