Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Produktbild zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Skizze zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Symbol zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104406405
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0207000500503
EAN/GTIN:
     4003530175329
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
SPAX Halbrundkopf 5.0x 50 Vollgewinde Torx 20 Edelstahl A2 mit Bewertung

Mit T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Europäische-Technische Bewertung.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
d1:
5 mm
d2 max.:
9,9 mm
Form:
VG
k max.:
3,4 mm
L:
50 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
L1:
46 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Marke:
SPAX
Größe:
5.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 5x50 torx a2, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben a2, 5x50, Edelstahlschrauben, HRK, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirostaschrauben, Spax, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindespax
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1716*
€ 0,2316*
Lager 3145
5600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1867*
€ 0,2467*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,92*
€ 12,95*
4 Tage
367
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.