Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Omnifix® Luer Lock Solo Einmalspritze, 3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
B. Braun Omnifix® Luer Lock Solo Einmalspritze, 3 ml
B. Braun Omnifix® Luer Lock Solo Einmalspritze, 3 ml
Artikel-Nr.:
     3ZB34-BB-4617022V
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617022V
EAN/GTIN:
     4046963425623
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b braun einmalspritzen
B. Braun Omnifix® Luer Lock Solo Einmalspritze

Dreiteilige Einmalspritzen mit Luer-Lock Ansatz

Details

Die B. Braun Omnifix® Einmalspritzen sind gemäß der Zweckbestimmung für intravaskuläre, intramuskuläre, subkutane, intrakutane, intrathekale, intranasale, intraurethrale, intravaginale, Aspiration und Injektion als auch für Gelenk- und Weichteilinjektionen geeignet. Die Omnifix® Einmalspritzen können bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen verwendet werden.

  • Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer, wischfester Graduierung für eine klare Ablesbarkeit
  • Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
  • Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel
  • Spritzenzylinder und Spritzenkolben aus Polypropylen, leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit
    doppeltem Dichtungsring, Gleitmittel: Oleamidsäure, Silikonöl
  • Nicht hergestellt mit Latex, PVC, DEHP und Bisphenol A (BPA)
  • Einzeln steril verpackt
  • Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 (und DIN EN ISO 7886-2 gültig für die 2 ml bis 50 ml Luer Lock Spritzen)
  • 100 Stück pro Packung

Anwendungsbereich

  • Aspiration und Injektion von Flüssigkeiten in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt über einen klinisch adäquaten Zugang
  • Zubereitung von Arzneimitteln zu einer Infusionslösung in Verbindung mit einem geeigneten Medizinprodukt gemäß der gültigen Fachinformation des Arzneimittels
  • Gewinnung von Körperflüssigkeiten und Gewebe durch Aspiration mit einem geeigneten Medizinprodukt
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,2866*
€ 0,4066*
4 Tage
21
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 16,25*
€ 23,19*
Lager 3ZB34
3
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 16,56*
€ 23,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,27*
€ 23,37*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 24,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3ZB34
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3ZB34
Versand: Lager 3ZB34
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,29*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ZB34
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9193640
€ 8,57*
Sonstiges
B. Braun
4617100V
€ 0,3394*
Sonstiges
B. Braun
4617053V
€ 0,289*
Sonstiges
3M
1530-1
€ 22,78*
Sonstiges
Ambu
335102000
€ 27,19*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
€ 1,336*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
€ 382,33*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
036-0-250
€ 44,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
037-0-250
€ 44,66*
Sonstiges
AMPri
09290
€ 1,76*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
€ 5,79*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
€ 0,8064*
Sonstiges
Fesmed
132316
€ 30,61*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
€ 69,00*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
€ 27,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.