Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3KQ8L-SS0801KD Herst.-Nr.: SS0801KD EAN/GTIN: 5032548003453 |
| | |
|
| | |
| DER PHOENIX VELA DEPOSIT SS0801KD ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss und wird komplett mit zwei Schlüsseln geliefert. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht „herausgefischt“ werden kann. Abmessungen 150 x 12 mm. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand, mit mitgelieferten Befestigungsmaterial. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen kratzfesten Metallic-Graphit-Lackierung. Weitere Informationen: | | Produkt-Serie: | SS0800-Serie | Farbe: | Graphitgrau | Produktkategorie: | Deposittresore | Innen Abmessung (mm): | 195 x 305 x 160 | Produktname: | Vela Deposit Home & Office | Batterien erforderlich: | Nein | Äußere Abmessung (mm): | 200 x 310 x 200 | Montage an: | Boden & Wand | Einzahlungsschlitz: | Ja | Schloss / Verriegelung: | Schlüssel-Schloss | Bargelddeckung (empfohlen) von - bis: | 1000 - 10000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3KQ8L | | | | | | Frei Haus | ab € 41,92* | € 55,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,57* | € 63,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,10* | € 64,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 53,82* | € 72,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 60,85* | € 78,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3KQ8L | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3KQ8L | | Versand: Lager 3KQ8L | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3KQ8L | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|