Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Vela Deposit Home & Office SS0801KD Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/293/y000293k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/293/y000293k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830009800
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0801KD
EAN/GTIN:
     5032548003453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Der Phoenix Vela Deposit ist für den Einsatz zu Hause oder im Büro zur Aufbewahrung von Wertgegenständen, Bargeld und wichtigen Dokumenten konzipiert. Mit seinem hochwertigen Schlüsselschloss ist es ideal für vielfältige Anwendungen. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für eine Bargelddeckung über Nacht von 1.000 € Bargeld oder 10.000 € Wertsachen. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem hochwertigen Schlüsselschloss. KONSTRUKTION - Zwei massive Verriegelungsbolzen und verdeckte Innenscharniere für erhöhte Sicherheit. EINFALLSCHACHT - Ausgestattet mit einem Einwurfschlitz mit Anti-Fisch-Prallplatte, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht "herausgefischt“ werden kann. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Montage am Boden oder an der Wand. FARBE - Veredelt mit einer hochwertigen, kratzfesten Lackierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vela Deposit Home & Office
Fassungsvermögen des Behältnisses:
10
Innenbeleuchtung vorhanden:
Ja
Art der Beleuchtung:
LED
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Doppelbartschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
6,5
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
graphit metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Vela Deposit Home & Office
Innenmaße:
30,5 x 19,5 x 16 cm (B x H x T)
Außenmaße:
31 x 20 x 20 cm (B x H x T)
Maße Einwurfschlitz:
15 x 12 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Geschäftstresor, einwurftresor, Geldsicherheitsschrank, Geschäftstresore, Safes, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Tresore
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 55,64*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,57*
€ 63,60*
€ 6,78*
ab € 49,10*
€ 64,93*
€ 5,50*
ab € 53,82*
€ 72,19*
8 Tage
10
€ 5,00*
ab € 60,85*
€ 78,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802KD
ab € 51,97*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804KD
ab € 87,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.