Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Videoendoskop
>
Artikel
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 200-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3EH3T-PCE-VE 200-S
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-VE 200-S
EAN/GTIN:
4250348715937
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
boroskop
Boroskop zur zerstörungsfreien Maschinendiagnose; Durchmesser Kamerakopf: 3,7 mm; 3,5 " LC-Display; 2600 mAh Akku; Kabellänge 1 m; 6 weiße, regulierbare LEDs am Kamerakopf; Kartenslot für micro SD-Karte
Das Video-Boroskop PCE-VE 200-S ist eine Inspektionskamera zur zerstörungsfreien Messung. Somit ist das Video-Boroskop das ideale Instrument zur Diagnose an schwer zugänglichen Stellen. So gehören die Gebiete Maschinenbau, Sanitär- und Heizungsbau, und die gesamte Bau- und Konstruktionsbranche zu den Haupteinsatzgebieten von dem Video-Boroskop. Auch eignet sich das Video-Boroskop für einen Einsatz in der KFZ-Branche.
Dadurch, dass es einen Kameraschlauch von einem Meter länge hat, besteht die Möglichkeit das Video-Boroskop so zu benutzen, dass in vielen Fällen eine Demontage von Maschinen oder Motoren nicht notwendig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss eine Zeit- und Geldersparnis.
Am Kamerakopf von dem Video-Boroskop befinden sich helle LEDs, die vom Benutzer am Gerät angesteuert und eingestellt werden können. Die LEDs verfügen über verschiedene Helligkeitsstufen, sodass eine optimale Ausleuchtung an der zu untersuchenden Stelle ermöglicht wird. Es kann also nicht zu Überbelichtungen kommen, die dazu führen würden, dass sich das auf dem Display abgebildete Bild nicht mehr erkennen lässt, weil die Kamera des Video-Boroskops geblendet wird.
Außer der Beleuchtung gibt es ebenfalls die Funktion einer digitalen Vergrößerung für den momentanen Bildausschnitt. Hier stehen Ihnen die 2-fache, 3-fache oder 4-fache Vergrößerungsstufe zur Verfügung. Die aufgezeichneten Bilder und Videos werden automatisch auf der micro SD-Karte gespeichert. Dies bedeutet, dass sie die Bilder vom Viedo-Boroskop später auslesen und dokumentieren können.
Tecnhische Daten:
Display 3,5 " LCD
Auflösung Videofunktion AVI (640 x 480)
Auflösung Bildfunktion JPEG (16+B53200 x 1200) Bildrotation 180° Rotation und Spiegelfunktion
Freeze-Funktion ja
Zoom bis 4-fach
Speichermedium Micro SD-Karte
Menüsprachen Deutsch Englisch Spanisch Französisch Russisch Japanisch vereinfachtes Chinesisch traditionelles Chinesisch
Schnittstellen
Micro USB 2.0
TV-Ausgang
Micro SD-Kartenslot
TV-Ausgang PAL
Stromversorgung Li-Ionen Akku Akku-Kapazität 2600 mAh
Betriebsbedingungen -10 ... +40 °C, rel. Feuchte< 75 %
Technische Spezifikation vom Video-Boroskop PCE-VE 200-S (Boroskopkabel)
Kabeldurchmesser 3,7 mm
Bildsensor 1/8 " CMOS chip
Auflösung Kamera 640 x 480 Pixel
Beleuchtung der Kamera 6 weiße LEDs (Intensität einestellbar)
Blickfeld / Blickwinkel 90 °
Blickfeldtiefe 15 ... 100 mm
Länge Kameraschlauch 1 m
Schubkabel semi-felxibel (halbstarre Spirale)
Umgebungsbedingungen vom Video-Boroskop PCE-VE 200-S
Betriebstemperatur Sonde
In Luft: -10 … +50 °C
In Wasser: +5 … +50 °C
Hauptgerät In der Luft: -10 … +50 °C
Relative Feuchte Sonde und Hauptgerät 15 ... 90 %
Flüssigkeitswiderstand Sonde und Hauptgerät Maschinenöl, Leichtöl oder Kochsalzlösung 5 % Schutz gegen Eindringen
Sonde Wasser, Öl und Staub, nach Schutzklasse IP67
Hauptgerät Regen bei Wind (Batteriefach muss geschlossen sein) Nicht unter Wasser
Lieferumfang:
1 x Video-Boroskop PCE-VE 200-S
1 x USB-Kabel
1 x USB- Adapter
1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Labor
>
Messgeräte
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Messtechnik Messgeräte Boroskop
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 433,84*
€ 498,69*
Lager 420
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,71*
€ 498,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 441,32*
€ 506,26*
Lager 413
Frei Haus
ab € 480,68*
€ 542,73*
Lager 1039
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 595,23*
€ 666,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,09*
€ 547,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,11*
€ 539,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3EH3T
Versand:
Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3EH3T
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boroskop PCE-VE 200-KIT1
k.A.
307199
€ 759,12*
Ähnlich
Boroskop PCE-VE 800N4 1,5 m / 4-Wege-Kopf / Ø 2,8 mm
PCE Instruments
PCE-VE 800N4
€ 6.645,41*
Ähnlich
Kanalkamera PCE-PIC 20
PCE Instruments
PCE-PIC 20
€ 1.746,05*
Ähnlich
PCE Inspektionskamera PCE-VE 100N4
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
€ 1.398,14*
Ähnlich
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 200SV3
PCE Instruments
PCE-VE 200SV3
€ 479,77*
Ähnlich
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 270HR
PCE Instruments
PCE-VE 270HR
€ 2.670,30*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VE 180 Endoskop
PCE Instruments
PCE-VE 180
€ 280,23*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VE 200 Endoskop Sonden-Ø: 4.5 mm Sonden-Länge: 1 m
PCE Instruments
PCE-VE 200
€ 357,81*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VE 200-KIT2 Endoskop
PCE Instruments
PCE-VE 200-KIT2
€ 790,56*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VE 200-S3 Boroskop
PCE Instruments
PCE-VE 200-S3
€ 542,48*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-VE 200SV1 Endoskop
PCE Instruments
PCE-VE 200SV1
€ 474,76*
Ähnlich
PCE Instruments WiFi Industrie - Endoskop PCE-VE 500N
PCE Instruments
PCE-VE 500N
€ 1.207,36*
Ähnlich
Videoendoskop speziell für Rohre PCE-PIC 120 Durchmesser 60 mm Länge 120 m
PCE Instruments
PCE-PIC 120
€ 11.391,80*
Ähnlich
Videoendoskop speziell für Rohre PCE-PIC 40 Durchmesser 23 mm Länge 40 m
PCE Instruments
PCE-PIC 40
€ 2.069,50*
Ähnlich
Videoskope PCE-VE 390N für Industrie, Handwerk von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-VE 390N
€ 1.322,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.