Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenz Druckmessgerät PCE-P01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differenz Druckmessgerät PCE-P01
Differenz Druckmessgerät PCE-P01
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-P01
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P01
EAN/GTIN:
     4250348708144
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Differenz Druckmessgerät PCE-P01

Differenz Druckmessgerät PCE-P01 | -140 bis +140 mBar | ink. Software

Das Differenzdruckmessgerät PCE-P01 ist ein Manometer zur einfachen, schnellen sowie präzisen Druckmessung von Luft bzw. nicht explosiven Gasen. Dank seiner Bauweise eignet sich das Differenzdruckmessgerät zur Anwendung im Messbereich von -140 bis +140 mbar und mittels spezieller Software zur lückenlosen Darstellung der Messergebnisse.

Das Differenzdruck-Messgerät von PCE Instruments misst Differenzdruck sowie den Relativdruck und ist umschaltbar auf verschiedene Einheiten. Dabei sind elf Druckmess-Einheiten einstellbar: in H2O, psi, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin², ftH2O, cmH2O, kgcm² oder bar. Bei einer Auflösung von 0,1 mbar erreicht das Differenzdruckmessgerät eine Genauigkeit von 0,3%.

Das Differenzdruckmessgerät wird mit vier je 30 Zentimeter langen Silikon-Anschluss-Schläuchen geliefert, die am Messgerät angebracht werden können. Damit ermöglicht der Hersteller dem Anwender den sofortigen Einsatz des Differenzdruck-Messgeräts. Viele praktischen Funktionen machen das handliche, mobile Manometer vielseitig und überall einsetzbar. Differenz Druckmessgeraet bei der Anwendung.Das große, beleuchtete Display des Differenzdruck-Messgeräts ermöglicht dabei das optimale Ablesen der Messergebnisse. Je nach Bedürfnis kann die Hintergrundbeleuchtung frei ein- oder ausgeschaltet werden. Auf diese Weise hat der Nutzer auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen schnell alle Daten im Blick. Die Dual-LCD-Anzeige ermöglicht außerdem einen direkten Vergleich von Minimal-, Maximal- und Durchschnittswerten mit den aktuellen Messergebnissen. Damit die letzten Messergebnisse erneut abgelesen werden können, verfügt das Differenzdruckmessgerät von PCE Instruments über eine praktische Data-Hold-Funktion.

Über ein Batteriesymbol hat der Nutzer den Batteriestatus des Differenzdruck-Messgerätes jederzeit im Blick. Um die Batterie zu schonen, hat der Hersteller das Messgerät mit einer Auto-Power-Off-Funktion ausgerüstet. Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Differenzdruckmessgerät nach kurzer Zeit automatisch ab. Diese Funktion kann jedoch bei Bedarf ausgeschaltet werden. Damit sich das Messgerät auch bei Langzeitmessungen einsetzten lässt, ist es eigens mit einem Netzteil ausgestattet. Auch eine Nullpunkt-Justage ist mit dem Differenzdruckmessgerät möglich. Dadurch kann das Gerät z.B. gegen Atmosphäre genullt werden, auch eine Messung mit Offset-Werten ist dadurch möglich.

Die mitgelieferte Software mit USB-Kabel macht eine einfache, lückenlose Dokumentation von Daten möglich. Druckschwankungen beispielsweise können dank der beiliegenden Software sekündlich auf den Computer übertragen werden und lassen sich tabellarisch sowie grafisch darstellen.

Anwendungsbereiche
Differenz Druckmessgeraet in der Industrie.Das Differenzdruckmessgerät eignet sich besonders zum Einsatz im Messbereich von -138 bis +138 mbar. Genutzt werden Manometer wie dieses Messgerät von PCE Instruments bevorzugt in Industrie, Forschung oder Klimatechnik, um Differenzdrücke von Luft oder Gasen zu bestimmen. Die handliche bzw. robuste Bauweise des Kunststoffgehäuses sowie die vielseitigen Funktionen machen das Differenzdruckmessgerät PCE-P01 flexibel einsetzbar und zum idealen Begleiter von Technikern, Installateuren und Sachverständigen beispielsweise in der Lüftungs- und Heiztechnik.

Zubehör
Als Zubehör zum Differenzdruckmessgerät bietet PCE Instruments den PVC-Schlauch für Druckmessgeräte an. Mit einer Länge von zwei Metern und einem Innen-Durchmesser von 3,5 Millimetern kann der Schlauch individuell zugeschnitten werden, um an den persönlichen Bedarf angepasst zu werden. PCE Instruments bietet als Hersteller ergänzend zum Differenzdruck-Messgerät das ISO Kalibrierzertifikat für die PCE-P-Serie zum Einhalten der DIN ISO 9000 an. Kalibrierzertifikate werden speziell für Kunden ausgestellt, die jährliche Rekalibrierung kann ebenfalls über PCE Instruments durchgeführt werden.

Messbereich
55,40 inH2O
2,000 psi
137,8 mbar
13,79 kPa
4,072 inHg
103,4mmHg
32,00 ozin²
4,612 ftH2O
140,6 cmH2O
0,140 kgcm²
0,137 bar
Auflösung
0,01 inH2O
0,001 psi
0,1 mbar
0,01 kPa
0,001 inHg
0,1 mmHg
0,01 ozin²
0,001 ftH2O
0,1 cmH2O
0,001 kgcm²
0,001 bar
Genauigkeit (bei 25°C) ±0,3%
Linearität±0,2%
Ansprechzeitca. 0,5 Sek.
Belastungsgrenze700 mbar
Betriebstemperatur0 ...+50 °C
Lagertemperatur-10 ... +60 °C
MediumLuft und nicht explosive Gase
Speicherintervall1 s bis 24 h einstellbar
DisplayDual-LCD-Anzeige
Abmessung206 x 95 x 45 mm (HxBxT)
Gewicht 289 g
SpannungsversorgungBatterie: 1 x 9 V Blockbatterie
Netzteil: DC9V, 500 mA
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Messtechnik Druckmessgerät Druckmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 167,93*
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 167,96*
Frei Haus
ab € 137,92*
€ 168,17*
9 Tage
33
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 249,70*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.