Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Industriewaage Max 3 kg 6 kg e=0,001 kg 0,002 kg d=0,001 k... (IOC 6K-3M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146601/full/IOC-6K-3M-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146601/full/IOC-6K-3M-1.jpg
KERN Industriewaage Max 3 kg 6 kg e=0,001 kg 0,002 kg d=0,001 k... (IOC 6K-3M)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-IOC 6K-3M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IOC 6K-3M
EAN/GTIN:
     4045761207240
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
KERN Industriewaage Max 3 kg 6 kg e=0,001 kg 0,002 kg d=0,001 k... (IOC 6K-3M)

KERN Industriewaage Max 3 kg; 6 kg; e=0,001 kg; 0,002 kg; d=0,001 k...

Industrie 4.0:: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.; Hohe Mobilität:: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.); Plattform: : Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65; Libelle und Fußschrauben: zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Abfrage und Fernsteuerung der Waage : über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP-Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel;
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, kern plattformwaage 2 g, tierwaage kern, tierwaage, Waagen Industriewaagen Plattformwaagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 291,52*
€ 334,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 334,49*
Frei Haus
ab € 331,67*
€ 378,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,75*
€ 381,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 383,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,29*
€ 394,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,07*
€ 370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,18*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,35*
Zubehör
k.A.
266671
ab € 80,89*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,26*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,06*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,81*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,63*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.