Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EOC 100K 3L Industriewaage Max 60kg 150kg d 0,002kg 0,005kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1759/full/EOC-100K-3L-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1759/full/EOC-100K-3L-1.jpg
KERN EOC 100K 3L Industriewaage Max 60kg 150kg d 0,002kg 0,005kg
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EOC 100K-3L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 100K-3L
EAN/GTIN:
     4045761192263
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten|- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65|- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse|- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren|- Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet|- Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig|- Wiegen statt Zählen! Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile – das spart Zeit und Kosten!|- Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden (Factory Option im Werk gegen Aufpreis, siehe Zubehör)|
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern wägebereich 150kg, paketwaage kern, paketwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 321,43*
€ 372,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,59*
€ 372,06*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 291,21*
€ 372,26*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 381,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 403,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,04*
€ 442,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 321,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,26*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,83*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,42*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,87*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,20*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 40,21*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.