Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 440 51N Präzisionswaage 1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 440 51N Präzisionswaage 1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
KERN 440 51N Präzisionswaage 1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-440-51N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-51N
EAN/GTIN:
     4045761013100
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - 440-51N - Präzisionswaage 1 g : 4000 g

|- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum ØxH 90x40 mm|Technische Daten|- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl*)|- 81 mm|- 105 mm*|- 130x130 mm*|- 150x170 mm*, groß abgebildet|- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 165x230x80 mm|- Nettogewicht ca. 1 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 4 kg
Ablesbarkeit [d]: 1 g
Reproduzierbarkeit: 1 g
Linearität: 2 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 2 g
Abmessungen (BxTxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 100 mm x 200 mm x 100 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: kg g mo ozt tl (HK) tl (Tw) dwt lb oz tol
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 200 mm x 170 mm
Dimensions housing (WxDxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, kern feinwaage, feinwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 98,95*
€ 133,05*
Frei Haus
ab € 103,85*
€ 138,85*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 141,12*
€ 4,95*
ab € 140,05*
€ 167,05*
€ 4,95*
ab € 139,89*
€ 167,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 152,65*
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 185,89*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,06*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,03*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.