Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3ALTB-3M4500L Herst.-Nr.: 7000089592 EAN/GTIN: 4046719399987 |
| |
|
| | |
| 3M 4500 Schutzanzug CE-Kategorie I weiß Größe LDer 3M™ Schutzanzug 4500 ist aus weichem, atmungsaktivem Polypropylen gefertigt und bietet dem Träger hervorragende Wärmeableitung und kühlen Komfort. Dieser Schutzanzug bietet grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und ungefährlichen Flüssigkeiten und ist gemäß CE Cat I Simple zertifiziert. - Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz gegen nicht gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten und Stäube
- Atmungsaktivies 45 g/m² Polypropylen bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
- Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
- Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
- Reißverschluss mit Windschutzleiste und 2-lagige Kapuze für optimale Bedeckung
Eigenschaften - 2-teilige Kapuze, elastische Bündchen, elastische Einsätze an der Hüfte
Empfohlene Anwendung - leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten
Gefahrenbereich - Nicht gefährliche Flüssigkeit und Staub (CE Simple)
Größe Kleinpackung Material Nähte Produktfarbe Produkttyp Stil - 2-teilige Kapuze, elastische Bündchen, elastische Einsätze an der Hüfte
Verpackungseinheit Verschlussmethode Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Ausführung: | Schutzanzug | Produktkategorie: | Schutzausrüstung | Produktart: | Schutzanzug | Schutztyp: | KATEGORIE I | Verwendbarkeit: | Einweg | Anwendung: | leichte Reinigungs-Arbeiten, Lagerung, Hausmeister-Arbeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, einwegoverall kat i weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, 3m 4500, Kategorie I |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 3,21* | € 4,16* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,03* | € 4,97* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,09* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,44* | € 5,47* | | | | Lager 3ALTB | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,50* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3ALTB | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3ALTB | | Versand: Lager 3ALTB | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|