| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-29M015240XL Herst.-Nr.: 22015-617-24-XL EAN/GTIN: 5715411005708 |
| | |
|
| | |
| Wasserabweisende Mascot® Jacke aus recyceltem Polyamid. Beschreibung: - Leichtes und stretch-fähiges Material für maximalen Komfort.
- Atmungsaktiv und gleichzeitig wasserabweisend. Weniger Schweiß und trotzdem Schutz vor äußerlichen Einflüssen.
- Zum Großteil aus recyceltem Polyamid hergestellt.
- Durch Reflexeffekten wird die Sichtbarkeit für das Umfeld verbessert.
Hauptmerkmale: - Wasser- und schmutzabweisend
- Atmungsaktiv
- Extrem leicht
- Stretchfunktion
- Aus 86 % recyceltem Polyamid
- Reflektoren an Ärmeln
- Oeko-Tex® Standard 100
- Farbe: rot
- Größe: XL
- Brustumfang: 112 cm
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | Rot | Hauptmaterial: | 86 % Recyceltes Polyamid / 14 % Elasthan | Empf. Waschtemperatur: | 40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke mascot xl, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xl, WINDJACKE CUSTOMIZED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,95* | € 131,39* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,37* | € 131,99* | | | | Lager 3995 | | | | | | € 6,50* | ab € 106,28* | € 133,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|