Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Steckregal, Grundfeld, verzinkt, 5 OH, 6 Fachböden inkl. Abschlussboden, Fachlast 80 kg, BxTxH 1005x600x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12878398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B3-35110-60
EAN/GTIN:
     4250797503581
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Archiv-Steckregale
Ständerrahmen mit Tiefenriegel
Feldbreite 1005 mm
· Dieses Fachbodenregal-System eignet sich ideal für den Einsatz als Büro- und Archivregal · Die Systemmaße erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust
· Mit Stahlfachböden verzinkt, Fachlast 80 kg
Die wesentlichen Produktvorteile:
∙ Stecksystem mit breiter Funktionalität
∙ Modulares System, beliebig erweiterbar
∙ Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
∙ Spezifisches Zubehör lieferbar
∙ Einfache Montage
· Mit Abschlussboden
Feldlasten: bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile, Tiefenriegel
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm 
Aussteifung: durch Tiefenriegel
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 25 mm Rohrkante

Planungshinweise
· Feldbreiten sind Achsmaße
· Außenmaße:
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bert Regal, Regal Bert, Standard-Ordner, Standardordner, aktenregal stahl, standard ordner, aktenregal grundfeld, Fachbodenregale, Regale, Ordnerregale, Büroregale, Archivregale, Aktenregale, Archiv-Steckregalsysteme, Büro-Steckregalsysteme, Steckregale, Steckregalsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,62*
€ 285,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,57*
€ 314,11*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 294,50*
€ 354,68*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,63*
€ 314,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.