Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichnungsschrank, DIN A1, BxTxH 1100x765x420 mm, 5 Schubladen, RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12853621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7100-000 RAL7035
EAN/GTIN:
     4050646132807
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Flachablageschrank
Planschrank
Zeichnungsschrank
Zeichnungsschränke mit Flachablage
Zeichnungsschränke
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung ∙ Für Formate DIN A1 bis DIN A0 ∙ Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorn mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm ∙ Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung ∙ DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar ∙ Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug) ∙ Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr ∙ Zentral verschließbar durch Druckzylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ∙ Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe ∙ Traglast ca. 40 kg/Schublade ∙ Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis
· Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Zeichnungswagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, flachablageschrank a1, flachablageschrank, Büromöbel, Büroschränke, Büroschrank, Büroschubladenschränke, Büroschubladenschrank, Büro-Schubladenschränke, Büro-Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schränke, Schrank, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank, F
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,58*
€ 936,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 861,50*
€ 936,50*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,33*
€ 944,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,28*
€ 977,49*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,43*
€ 1.067,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,64*
€ 1.270,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,72*
€ 1.262,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,41*
€ 1.230,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,19*
€ 1.210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,43*
€ 1.192,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-20|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7000-10|
ab € 1,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-705|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7100-704|
ab € 9,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7105-000 HELLGRAU
ab € 92,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7200000S10120
ab € 930,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-000
ab € 61,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 72,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000
ab € 72,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7106-000 7035 LICHTGRAU
ab € 143,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7201-000
ab € 1.623,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.